※寸法図
安立計器
ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1本
熱電対
タイプK
注文コード
71230496
品番
VA-03K-01-TS1-ASP
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
VAシリーズはクリップタイプの表面温度センサです。
挟んでパイプ外面の表面温度を測定します。
用途
ヒートパイプの表面温度計測
長さ(mm)
100(つなぎ線)
使用温度範囲(℃)
-50~300
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
2.3
耐熱温度(℃)
240
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
2秒
熱電対
タイプK
適合径(Φmm)
3
プラグ形状
標準プラグ
被覆材
シリコン