VA-06K-01-TS1-ASP ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ 安立計器 71230557

※寸法図

ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本熱電対タイプK注文コード71230557品番VA-06K-01-TS1-ASP
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

VAシリーズはクリップタイプの表面温度センサです。
挟んでパイプ外面の表面温度を測定します。

用途ヒートパイプの表面温度計測長さ(mm)100(つなぎ線)使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒熱電対タイプK適合径(Φmm)6プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする