曜日別特売
VA-04K-01-TS1-ASP【ISO書類一式付き】 ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ 安立計器 71230593

※寸法図

ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本熱電対タイプK注文コード71230593品番VA-04K-01-TS1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

VAシリーズはクリップタイプの表面温度センサです。
挟んでパイプ外面の表面温度を測定します。

用途ヒートパイプの表面温度計測仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図長さ(mm)100(つなぎ線)使用温度範囲(℃)-50~300温度(℃)100、200、300(校正温度ポイント)コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒熱電対タイプK適合径(Φmm)4プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする