※寸法図
安立計器
パイプ内面タイプ温度センサ Model 344
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1本
熱電対
Eタイプ
注文コード
71231625
品番
344E-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
用途
パイプ内面の温度測定等
材質
パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)
-50~400
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0~100℃における)
応答速度
5秒
熱電対
Eタイプ
耐久性
数千回以上
プラグ形状
標準プラグ
パイプ形状
ストレート