曜日別特売
344E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】 パイプ内面タイプ温度センサ Model 344 安立計器 71231668

※寸法図

パイプ内面タイプ温度センサ Model 344

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本熱電対Eタイプ注文コード71231668品番344E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。

用途パイプ内面の温度測定等仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~400温度(℃)100、200、400(校正温度ポイント)コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度5秒熱電対Eタイプ耐久性数千回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする