SH-24E-TS1-ASP 小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ 安立計器 71232228

※寸法図

小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本仕様外観形状と耐久性:取付タイプ/耐久形熱電対Eタイプ注文コード71232228品番SH-24E-TS1-ASP
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

SHシリーズは移動回転表面の温度計測に適した小型移動回転表面用温度センサです。

用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等仕様外観形状と耐久性:取付タイプ/耐久形材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1寸法(Φmm)(ガード形状)40用コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒熱電対Eタイプ耐久性1500時間以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする