SH-34K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】 小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ 安立計器 71232298

※寸法図

小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本仕様外観形状と耐久性:グリップタイプ/一般形、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図熱電対Kタイプ温度(℃)100、200(校正温度ポイント)注文コード71232298品番SH-34K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

SHシリーズは移動回転表面の温度計測に適した小型移動回転表面用温度センサです。

用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等仕様外観形状と耐久性:グリップタイプ/一般形、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250温度(℃)100、200(校正温度ポイント)コード長さ(m)1寸法(Φmm)(ガード形状)40用コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒熱電対Kタイプ耐久性1000時間以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする