用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等仕様外観形状と耐久性:グリップタイプ/耐久形、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250温度(℃)100、200(校正温度ポイント)コード長さ(m)1寸法(Φmm)(ガード形状)60用コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒熱電対Eタイプ耐久性1500時間以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン校正証明書付き