BR-01K-0-TS1-ASP【ISO書類一式付き】 低温用温度センサ BRシリーズ 安立計器 71234145

※寸法図

低温用温度センサ BRシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本熱電対Kタイプ注文コード71234145品番BR-01K-0-TS1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです

用途
冷凍食品や冷凍庫内の温度管理と温度測定等
フリーザー・恒温槽内部の液体、半固体温度計測等
仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図長さ(mm)100(熱電対)使用温度範囲(℃)-100~200温度(℃)100、200(校正温度ポイント)コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-40~200℃における)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ耐久性半年以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする