※寸法図
安立計器
シース熱電対温度センサ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
熱電対
Eタイプ
Eタイプ
Kタイプ
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71234434
品番
A1.6-E-J1-M1-L300-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。
液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途
液体内部温、空気温、炉内温、食品関係等
仕様
【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
材質
(シース管)SUS316
形状
グリップタイプ
種類
(熱接点)接地形
温度(℃)
100、300、500(校正温度ポイント)
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
240
コーティング
テフロンコーティング無し
熱電対
Eタイプ
プラグ形状
標準プラグ
シース外径(Φmm)
1.6
シース長(mm)
300
被覆材
シリコン
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません