※寸法図
安立計器
シース熱電対温度センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
熱電対
Kタイプ
Kタイプ
Eタイプ
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71234599
品番
C6.4-E-J1-M1-L500-TC1-ASP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。
液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途
液体内部温、空気温、炉内温、食品関係等
形状
ターミナルボックスタイプ
コーティング
テフロンコーティング無し
シース外径(Φmm)
6.4
熱電対
Kタイプ
種類
(熱接点)接地形
材質
(シース管)SUS316
シース長(mm)
500
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
4
被覆材
シリコン
耐熱温度(℃)
240
プラグ形状
標準プラグ