※寸法図
安立計器
シース熱電対温度センサ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
熱電対
Eタイプ
Kタイプ
Eタイプ
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71234626
品番
C6.4-K-J1-M1-L500-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。
液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途
液体内部温、空気温、炉内温、食品関係等
校正証明書
付き
形状
ターミナルボックスタイプ
コーティング
テフロンコーティング無し
シース外径(Φmm)
6.4
熱電対
Eタイプ
種類
(熱接点)接地形
材質
(シース管)SUS316
シース長(mm)
500
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
4
被覆材
シリコン
耐熱温度(℃)
240
プラグ形状
標準プラグ
温度(℃)
100、300、500(校正温度ポイント)
仕様
【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません