1601E-TS1-ASP 直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1601 安立計器 71234757

※寸法図

直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1601

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本熱電対Eタイプ注文コード71234757品番1601E-TS1-ASP
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Model 1600 / 1601 は直腸用ソフトボディ形温度センサです
先端測温部が球面カット(アルミニウム)・柔軟性のあるシリコンゴム(100mm)で挿入が容易な設計となっております。

用途小動物の体温測定に(直腸用)使用温度範囲(℃)0~200許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度4秒外径(Φmm)4(センサー)熱電対Eタイプコード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする