1601E-TS1-ASP【ISO書類一式付き】 直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1601 安立計器 71234775

※寸法図

直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1601

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本熱電対Eタイプ注文コード71234775品番1601E-TS1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Model 1600 / 1601 は直腸用ソフトボディ形温度センサです
先端測温部が球面カット(アルミニウム)・柔軟性のあるシリコンゴム(100mm)で挿入が容易な設計となっております。

用途小動物の体温測定に(直腸用)校正証明書付き使用温度範囲(℃)0~200許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度4秒外径(Φmm)4(センサー)熱電対Eタイプコード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ温度(℃)100、200(校正温度ポイント)仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする