HS-30K はんだコテ温度計 HSシリーズ 安立計器 71236559

はんだコテ温度計 HSシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個表示LCD注文コード71236559品番HS-30K
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

はんだコテ温度計HSシリーズ・専用温度センサCRシリーズは、はんだコテのコテ先温度を容易に計測できます。
作業中のコテ先の状態を計測することにより、製造工程のトラブルを未然に防ぎ、不良率の低減に貢献します。

熱電対Kタイプ温度測定範囲(℃)0~500分解能(℃)1精度±(指示値の0.3%+1)℃温度補償精度±0.5℃(23℃±10℃環境において/基準接点)温度係数23℃±10℃環境において、測定範囲の±(0.03%/℃)リニアライザアナログリニアライザ方式表示LCD動作温湿度範囲10℃~40℃、0~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲0~50℃、0~85%RH(結露なきこと)電源LR6(アルカリ単3電池)×4本連続使用時間(時間)180以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする