熱電対Kタイプ温度測定範囲(℃)0~500分解能(℃)1精度±(指示値の0.1%+1)℃、±(指示値の3%+0.3)mV(コテ先アース間抵抗)温度補償精度±0.2℃(23℃±10℃環境において/基準接点)温度係数25℃±10℃環境において、測定範囲の±(0.01%/℃)リニアライザデジタルリニアライザ方式表示LED動作温湿度範囲0℃~40℃、0~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲0~50℃、0~85%RH(結露なきこと)測定範囲(Ω)0.0~99.9(コテ先アース間抵抗)分解能0.1Ω(コテ先アース間抵抗)電源(V)AC100~240(AC85~264)