曜日別特売
SHEN-DB2 演説台 ダークブラウンⅡ アール・エフ・ヤマカワ 71236875

SHEN-DB2 演説台 ダークブラウンⅡ アール・エフ・ヤマカワ 71236875
SHEN-DB2 演説台 ダークブラウンⅡ アール・エフ・ヤマカワ 71236875

演説台 ダークブラウンⅡ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード71236875品番SHEN-DB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

講演や演説、司会やプレゼンテーション時に活躍の演説台。
天板にはPCやマイク等の設置用に配線穴が開いています。
天板下には棚板があり、資料等が収納できます。

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジアジャスター:PP幅(mm)600質量(kg)23ダークO高さ(mm)1100(天板900)奥行(mm)400耐荷重(kg)天板:約20、棚板:約10外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1100(天板900)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,350/税込2,585
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする