曜日別特売
LMPLFLN100XBD 対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業) 71238099

LMPLFLN100XBD 対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業) 71238099
LMPLFLN100XBD 対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業) 71238099
LMPLFLN100XBD 対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業) 71238099

対物レンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
倍率100
内容量1個注文コード71238099品番LMPLFLN100XBD
参考基準価格(税別)¥366,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
LMPLFLN-BDは色収差を高レベルで補正した明暗視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。

仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W26X0.706倍率100視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):○、暗視野(透過):×絞り×オートフォーカス対応W.D.(mm)3.3NA(開口数)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする