E80L-6P 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC80L タイプ 日本ナインスター 71238476

汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC80L タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード71238476品番E80L-6P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
適合EP-707A/708A/777A/807AB/807AR/807AW/808AB/808AR/808AW/907F/977A3/978A3/979A3主な適合純正品番IC6CL80L種別互換品ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-30
用途: 顧客誘致
有限会社伊藤理美容院サービス業

純正品に近い仕上がりです。次もこの商品で印刷し営業力とコスパの良さをアピールする

対象商品 : 71238476
2022-06-08
用途: 印刷

値段が安いので買いました。何の問題もなく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする