- 扉センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機 71242046

- 扉センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機 71242046
- 扉センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機 71242046
- 扉センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機 71242046
- 扉センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機 71242046

扉センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード71242046品番-
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット
扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
壁掛け&卓上置き (受信機のみ)
USB電源対応 (受信機のみ)

付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット質量(g)受信機:100、送信機:45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間電源タイプ電池式動作距離(m)約100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする