NX-BA100-W 超小型・高画質!AHDバックカメラ NEXTEC 71242947

NX-BA100-W 超小型・高画質!AHDバックカメラ NEXTEC 71242947
NX-BA100-W 超小型・高画質!AHDバックカメラ NEXTEC 71242947
NX-BA100-W 超小型・高画質!AHDバックカメラ NEXTEC 71242947

超小型・高画質!AHDバックカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード71242947品番NX-BA100-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

超小型・高画質!AHDバックカメラ。
超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。
ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。

仕様ガイドライン無し、映像方向:鏡像/正像切り替え質量(g)約66(コード/ステーを含む)電源(V)DC12/24マイナスアース外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×19×18(ステー部を除く)有効画素数1280×720 約92万画素液晶サイズ1/4インチ消費電力(mA)80(DC12V)撮像素子100万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ設置形態バックビュー防水性IP67フレームレート30fps画角水平約120度、垂直約85度動作温度範囲(℃)-10~50映像出力NTSC(RCA) AHD1280×720
注意
※AHD方式に対応した製品以外のモニターでは使用できません。ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする