曜日別特売
TH-B74S 天吊り金具 HAMILeX(ハミレックス) 71243419

天吊り金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
適合サイズ中型用(~50V型対応)
総耐荷重(kg)30
質量(kg)約6
内容量1個注文コード71243419品番TH-B74S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ
前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)

適合サイズ中型用(~50V型対応)総耐荷重(kg)30質量(kg)約6外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×240付属品ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本ピッチ取付100×100mm・200×200/100mm、上下調節50mmピッチ4段階
関連資料:(0.26MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする