※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
割と種類があるようでいて自分の目的にちょうどいいのが無いです。これの場合は径が小さくて、M8ネジのもあればな、と思います。
早く着いて良かったです。様々なサイズ、商品があり大変便利。
M6の六角レンチで脱着していたが頻繁に付け替えるので面倒でした。一般的なものはノブの部分が小さいので回しにくかったがコレに変えてとってもスムーズで締付け時も強く閉められる。
ガス工具だけではなくいろいろ物に利用できて満足してます。