CS-SC4-M3-MB クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ コガネイ 71268173

クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
管接続口径M3×0.5
内容量1個注文コード71268173品番CS-SC4-M3-MB
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁

適合チューブ外径(Φmm)4管接続口径M3×0.5形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする