全自動洗濯機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード71315521品番EA763Y-70B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,430
販売価格(税別)
51,300

1~2人暮らしにぴったりな5kgサイズの全自動洗濯機です。2つの機能でお洗濯をサポート!部屋干しモード:乾燥時間を短縮。部屋干しのニオイも抑える!予約タイマー:洗濯終了時間を予約。待ち時間ゼロに!ライフスタイルに合わせた使い方ができる1~24時間の予約タイマー機能付です。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。選べる水位4段階。洗濯物の量にあわせて水位設定ができます。少量洗いもできて便利。折り畳み式のふたで開けやすい。ふたは折り畳み式で省スペース。ランドリーラックを設置しても開けやすくなっています。糸くずフィルター:取り外し可能。2か所に搭載しています。

付属品給水ホース(約0.8m)仕様コース:標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけおき、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥材質鉄、ABS樹脂質量(kg)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×525×920電源コード(m)1.9消費電力(W)(50/60Hz)245/300運転音(dB)洗濯:約36、脱水:約51防水性PX4標準使用水量(L)120水量(L)標準46洗濯容量(kg)5脱水容量(kg)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする