エスコ
パーツトレー (深型/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
容量(L)
0.3
0.3
0.45
0.65
0.9
1.9
3.2
4
6
9
16
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
71315995
品番
EA508SB-171F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
耐食性に優れた鋼材を使用しています。RoHS2対応品。
仕様
ふた付き
材質
ステンレス (SUS304)
容量(L)
0.3
本体質量(g)
80
深さ(mm)
57
外寸(mm)
本体:68×105×58 (H) ふた:77×116
上部内寸(mm)
98×62
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
83×46