曜日別特売
EA508SB-186F パーツトレー (深型/ステンレス製) エスコ 71316257

EA508SB-186F パーツトレー (深型/ステンレス製) エスコ 71316257
EA508SB-186F パーツトレー (深型/ステンレス製) エスコ 71316257
EA508SB-186F パーツトレー (深型/ステンレス製) エスコ 71316257
EA508SB-186F パーツトレー (深型/ステンレス製) エスコ 71316257

パーツトレー (深型/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
容量(L)16
内容量1セット注文コード71316257品番EA508SB-186F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,960
販売価格(税別)
13,600

耐食性に優れた鋼材を使用しています。RoHS2対応品。

仕様ふた付き材質ステンレス (SUS304)容量(L)16深さ(mm)112外寸(mm)本体:345×475×113 (H) ふた:356×485本体質量(kg)1.6上部内寸(mm)458×330RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)430×303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする