エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
両面テープ (クッションフロア用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
71319495
品番
EA944ME-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥941
販売価格(税別)
¥
855
バスケットに入れる
薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。屋内用。
用途
クッションフロアやニードルパンチの固定に
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.1
色
透明
長さ(m)
20
芯径(mm)
76 (3”)
粘着剤
アクリル系