ビッグ
5.5L PPカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5.5L)
注文コード
71324417
品番
5
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
1,898
バスケットに入れる
セット内容
カップ×25、針金スタンド×1、パレット×1
目盛
(硬化剤)4:1、10:1
目盛間隔
100cc