曜日別特売
No.501K 両面接着テープ 日東電工 71325738

両面接着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)5
内容量1巻注文コード71325738品番No.501K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。
初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。

用途
かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用
テープ幅(mm)5テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17基材不織布厚さ(mm)0.17寸法(幅Wmm×長さLm)5×20180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする