日東電工
両面接着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
テープ幅(mm)
18
5
18
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
71325747
品番
No.501K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。
初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。
用途
かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
不織布
厚さ(mm)
0.17
寸法(幅Wmm×長さLm)
18×20
180°引きはがし粘着力(N/20mm)
10.7
適合用途
粗面
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ