曜日別特売
83249(校正証明:JCSS) マグネチックスケール シルバー シンワ測定 71339260

83249(校正証明:JCSS) マグネチックスケール シルバー シンワ測定 71339260
83249(校正証明:JCSS) マグネチックスケール シルバー シンワ測定 71339260

マグネチックスケール シルバー

(2件のレビュー)
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1本寸法(mm)1050×35×2.3規格JIS1級注文コード71339260品番83249(校正証明:JCSS)
参考基準価格(税別)¥21,550販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。

用途長さの測定に使用する直尺寸法(mm)1050×35×2.3メモリピッチ上段(mm)1メモリピッチ下段(mm)0.5仕様裏面マグネットシート貼付材質ステンレス質量(g)487規格JIS1級目盛仕様cm目盛/赤文字入れJIS規格1級JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2目盛間隔(mm)上段:1、下段:0.5
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68536361
2018-07-30
用途: 磁力
株式会社はざま牧場

もう少し磁力がほしかった。目盛りは正確なのでいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68536334
2016-10-11
用途: 現場スケッチ時
株式会社伸興

スケールにマグネットゴムシートを貼り付けただけでした。
ゴムシートの厚みが邪魔です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする