19091(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 150mm シンワ測定 71339348

19091(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 150mm シンワ測定 71339348
19091(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 150mm シンワ測定 71339348

デジタルノギス 大文字2 150mm

(3件のレビュー)
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1本校正証明書-注文コード71339348品番19091(校正証明:JCSS)
参考基準価格(税別)¥23,910販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。

用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.01~150器差(mm)±0.03最小表示量(mm)0.01仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)155使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)40寸法a(mm)235本体寸法(mm)235×77×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60デプスバーあり電源(個)酸化銀電池SR44×1(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)本体サイズ(mm)235×77×15.5寸法c(mm)15寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。校正証明書-
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-06
用途: 色々な計測に

普及型ノギスが老眼のため見えなくなったのでこちらのデジタルノギスに切り替えました。文字が大きくて老眼でもハッキリ見えます。HOLD機能やゼロ点機能が大変便利で、計測対象の差分を出したりでき助かりました。精度はシンワなので信頼しています。

対象商品 : 63996669
2023-12-13
用途: 木材の厚み等をはかる
宇陀市森林組合

老眼のせいかデジタルでないと見づらいと思い、こちらを購入。
文字も大きく、動きも滑らかで、肌触りも良く買って正解。

対象商品 : 63996669
2022-10-10
用途: 寸法測定
神田機械工業製造業

文字表示が大きいところがいちばんよいです。
測定しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする