SE-28 はなれてパッと!ライトW コンテック 71339610

 

SE-28 はなれてパッと!ライトW コンテック 71339610
SE-28 はなれてパッと!ライトW コンテック 71339610
SE-28 はなれてパッと!ライトW コンテック 71339610
SE-28 はなれてパッと!ライトW コンテック 71339610
SE-28 はなれてパッと!ライトW コンテック 71339610
SE-28 はなれてパッと!ライトW コンテック 71339610

はなれてパッと!ライトW

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
ネイビー
内容量1個注文コード71339610品番SE-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

すぐにパッ!マグネットスイッチで引きはなすだけで点灯します。
置く・吊る・持つの3WAYでお使い頂けます。
手のひらサイズのコンパクトランタンです。
固定用マグネット付きで、鉄板などにくっつけて使用できます。

電源単4アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)32ネイビー材質/仕上本体/カラビナ:アルミニウム幅(mm)15.5全長(mm)123質量(g)37外径(Φmm)15.5光源色高輝度チップタイプ白色LED×1個最大点灯時間約7時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする