エスコ
銅管リーマー (ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
71340590
品番
EA207MR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,790
販売価格(税別)
¥
8,900
バスケットに入れる
ラチェット式。内径用。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。
仕様
ラチェット式
寸法(mm)
39×62
材質(本体)
アルミダイカスト製
刃先
5枚刃
材質(ブレード)
刃物工具鋼製
内径(mm)
34
適合銅管外径(mm)
3~25(1/8”~1”)
注意
※使用方法:1.まず、銅管が変形していないかどうか調べてください。なまし銅管は柔らかいので変形していることがあります。そのままご使用になるときれいなフレアーができないばかりでなく、ガス漏れを起こす原因にもなります。また、切断・バリ取り等も正しく行われないといけません。2.修正:コイルタイプのなまし管を伸ばす時は銅管が変形しない様にご注意ください。すでに変形している場合はその部分を切り落としてからご使用ください。(図1)3.切断:銅管を切る時は最初に軽くカッターを1回転させて1本ラインを入れ、その上に慎重に少しずつ切り込むように切断してください。早く切ると銅管が変形しガス漏れの原因になります。また、ラセン状に切れない様に充分ご注意ください。(図2)4.バリ取り切断した銅管はフレアー作業を行う前に必ずバリ取り作業をしてください。その際、切り粉がパイプの中に入らない様に注意してください。(図3)