銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード71340818品番EA440BZ-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥825
販売価格(税別)
750

冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする