商品レビューを投稿する内容量1個注文コード71340879品番EA440BZ-88
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,144販売価格(税別)
冷媒配管用の吊金具。配管3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚20×20×10mm(3本時):Φ31.75×Φ38.1×Φ19.05mm。