ロックアウトBOX (スチール製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード71340976品番EA504ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,430
販売価格(税別)
21,300

複数人による安全管理に。12人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開けません。中に鍵などを入れ、管理するのに便利です。ロックアウトハスプ(EA983T-1~-6)などとの併用で12人以上でも使用できます。南京錠は別売です。

材質スチール質量(kg)1.7ケース寸法(mm)外寸:233×95×155(H)、内寸:213×82×135(H)取付穴(mm)南京錠:6×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする