- [冷凍]【1歳頃から】野菜入り煮込みハンバーグ MiL[食品・飲料] 71343085

商品画像

- [冷凍]【1歳頃から】野菜入り煮込みハンバーグ MiL[食品・飲料] 71343085
- [冷凍]【1歳頃から】野菜入り煮込みハンバーグ MiL[食品・飲料] 71343085
- [冷凍]【1歳頃から】野菜入り煮込みハンバーグ MiL[食品・飲料] 71343085
- [冷凍]【1歳頃から】野菜入り煮込みハンバーグ MiL[食品・飲料] 71343085

[冷凍]【1歳頃から】野菜入り煮込みハンバーグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(100g×5袋)注文コード71343085品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,130
販売価格(税別)
2,898

離乳食完了期の12ヶ月頃から利用できる冷凍ベビーフードです。コーンを練りこんだハンバーグを照り焼き風ソースでからめました。お野菜は1cm程度の大きさになっています。野菜やお肉は1袋1食分の目安量です 。

用途
温めてお召し上がりいただく場合は温度を確認してからお子さまにあげてください。月齢は目安です。焦らず段階的にお子さまの食欲や成長にあわせてご利用ください。食べ残しや作り置きは与えないでください。離乳の進め方については専門家にご相談ください。解凍後は再凍結しないでください。解凍後や開封後はお早めにお召し上がりください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする