- [冷凍]華詞4mm(冷凍) 日之出水産 71343198

商品画像

- [冷凍]華詞4mm(冷凍) 日之出水産 71343198
- [冷凍]華詞4mm(冷凍) 日之出水産 71343198
- [冷凍]華詞4mm(冷凍) 日之出水産 71343198
- [冷凍]華詞4mm(冷凍) 日之出水産 71343198
- [冷凍]華詞4mm(冷凍) 日之出水産 71343198
- [冷凍]華詞4mm(冷凍) 日之出水産 71343198

[冷凍]華詞4mm(冷凍)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(250g×1個)注文コード71343198品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,050
販売価格(税別)
1,898

花型の彩の良い4mmスライス済みの冷凍蒲鉾です。

用途
製品中の黒い斑点は魚の皮で異物ではありません。
注意
※要冷凍(-18℃以下)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする