曜日別特売
CDX-L15 オプテックス・エフエー 変位センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 71345517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オプテックス・エフエー 変位センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード71345517品番CDX-L15
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389,800円となります。
参考基準価格(税別)¥385,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

新開発イメージセンサATMOS搭載、Ethernet接続、Webサーバ搭載
・レーザクラス1、電源電圧:DC12~24V、通信インターフェース:Ethernet、ウォームアップ時間約30分

仕様レーザクラス1、電源電圧:DC12~24V、通信インターフェース:Ethernet、ウォームアップ時間30分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする