丸山製作所
単体動噴
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
71349665
品番
MS417(366600)
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
パルセーブチャンバーを搭載
より優れた吸水効率と調圧性能
・ホース長さ(m):3
・内容量:1台
仕様
【所要動力】3.5~4.5PS
長さ(mm)
415
幅(mm)
242
質量(kg)
11
高さ(mm)
361
寸法(Φmm×m)
【吸水ホース】19×3.0(ストレーナ付)【排水ホース】13×3.0
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.0(1.0){50(10)}
吸水量(L/min)
26~32
所要動力(kW)
2.6~3.3
回転速度
900~1100rpm