曜日別特売
FC-CS イットン台車用キャスターストッパー 長谷川工業 71349909

FC-CS イットン台車用キャスターストッパー 長谷川工業 71349909
FC-CS イットン台車用キャスターストッパー 長谷川工業 71349909
FC-CS イットン台車用キャスターストッパー 長谷川工業 71349909

イットン台車用キャスターストッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード71349909品番FC-CS
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

しっかり固定で安全作業ができます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

適合機種FC4-0775a・FC4-1275・FC6-1275材質銅製長さ(mm)48幅(mm)90質量(kg)0.12高さ(mm)48寸法(長さ×幅×高さ)4.8×9×3.3対応機種FC4-0775a、FC4-1275、FC6-1275
注意
※個人宅配送はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする