両口ギヤーレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組注文コード71354511品番EA602LG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,917
販売価格(税別)
4,470

4本組。12ポイント。ストレートタイプ。ツールロール付き。ギヤラチェット付レンチ。

寸法(mm)8×10・12×13・14×15・17×19、ツールロール:175×300全長(mm)8×10:125、12×13:170、14×15:190、17×19:230質量(g)460
注意
※ギヤの切替えは本体を裏返しにして使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする