曜日別特売
EA983FV-250 伸縮ガードバー エスコ 71355001

EA983FV-250 伸縮ガードバー エスコ 71355001
EA983FV-250 伸縮ガードバー エスコ 71355001
EA983FV-250 伸縮ガードバー エスコ 71355001
EA983FV-250 伸縮ガードバー エスコ 71355001

伸縮ガードバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1組(5本)
注文コード
71355001
品番
EA983FV-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
¥12,900

入数:5本。約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。

仕様
伸縮コーンバーのみ
材質
ABS
幅(mm)
【反射シート】150
色
黄/黒
質量(g)
580
リング内径(Φmm)
【両端】80
使用長さ(m)
(伸縮タイプ)1.75~3.15
ポール外径(Φmm)
41【伸縮部】35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする