二次汚染防止型油処理剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード71355929品番EA929DC-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,630
販売価格(税別)
63,300

アルコール系石油系の溶剤を一切使用していない完全水系の油処理剤です。乳化タイプの中和剤とは違い、白濁現象を起こしません。また、水系のため消防法上の備蓄制限はありません。油を超微粒子(自然界の微生物が処理できるレベルまで)に加水分解し、かつ一度分解された油は再付着しないため、オイルボールや油紋の発生を抑えます。油を分解するとともに、本液中の特殊栄養剤によって地場の微生物を急速に増殖させ、油分子を水と二酸化炭素に生分解します。長期間(3年以上)保存可能です(ただし保存状態によります)。希釈タイプ(通常10倍)により経済性も高いです。本液体は生分解性99%以上です。環境負荷の少ない陰イオン系界面活性剤を約4%と少量のため、使用時の泡立ちが非常に少ないです。天然植物から抽出した消臭剤を配合しており、鉱物油特有の臭いを抑制します。

用途
道路での油流出事故に、河川・用水への油流出に、工場等での油でベトベトになった床清掃に、機械まわり・工具等の洗浄に、軍手・作業着等に付着した油汚れに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする