丸型ケーブルクリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(100個)注文コード71356026品番EA947CA-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥583
販売価格(税別)
530

入数:100個。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。片側止めの為、隅での配線がきれいにできます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする