商品レビューを投稿する内容量1台注文コード71357189品番EA897SJ-1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,600販売価格(税別)
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式です。運転モードは冷風・除湿・送風を搭載しており、1台で3役をこなします。おやすみ運転をセット後約1時間たつと設定温度を1℃アップさせ、さらに約1時間後に設定温度が1℃アップします。その後は、おやすみ運転セット時から2℃アップした状態で運転を続け、就寝時の冷やしすぎを防ぎます。設定温度が30℃より高くなることはありません。機器内部を乾燥し、オフシーズン時のニオイやカビを抑制する内部清浄機能搭載。本体内部で結露した水を蒸発させるノンドレン方式です。湿度が高い場所では本体タンクに水が溜まりやすくなりますが、排水口または排水ホースを使用し水を排出することが出来ます。チャイルドロック機能付き。本体+ーボタンを3秒間同時押しでロックします。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。窓パネルの組み合わせで、窓の高さが約750mm~1450mmまで取り付け可能。補助鍵が付属しているので、窓と窓パネルを固定することができます。キャスター付きでどこにでも簡単に移動ラクラク。