電球(ミニレフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード71358038品番EA758XT-25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400

E17口金を採用した小形のリフレクタ電球です。ビーム角40度の集光性能。コンパクトな器具設計ができ、スポットライトや、スタンド、ディスプレイに適しています。

種別25形長さ(mm)75質量(g)16電圧(V)110消費電力(W)25口金E17全光束(Lm)240定格寿命(時間)1500ビーム光束(Lm)45バルブ径(Φmm)50ビーム角(度)40中心光度(cd)170ガラス仕上ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする