自動車用平型ヒューズセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組注文コード71358081品番EA758ZS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,127
販売価格(税別)
5,570

セット内容:・3A(紫)・5A(黄褐色)・7.5A(茶)・10A(赤)・15A(青)・20A(黄)・25A(透明)・30A(緑)。各10個入り。

注意
※ESCOオリジナルセット品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする